Motion
MDCD33-11-8-A
Accouplement de disque complet - série MDCD, 1.3125 po de diamètre extérieur, 45 mm OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06265697
N° MFRMDCD33-11-8-A
Prix160.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCD, 1.3125 po de diamètre extérieur, 45 mm OAL, matériau de moyeu de barre en aluminium 2024-T351
N° D’ARTICLE MI06265697
N° MFRMDCD33-11-8-A
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
Prix160.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0160 po
  • Alésage - Côté 1
    11 mm
  • Alésage - Côté 2
    8 mm
  • Largeur du moyeu
    15 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8430 po
  • Diamètre extérieur
    1.3125 po
  • Longueur totale
    45 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Pénétration de l’arbre
    9 mm à 21.4 mm x 9 mm à 21.4 mm
  • Poids
    0.165 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.03 mm / -0.00 mm
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable de type 302
  • Couple dynamique sans inversion
    5.65 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    2.83 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé, sulfurique anodisé
  • Matériau du concentrateur
    Barre en aluminium 2024-T351
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    MDCD
  • Couple de serrage
    2.1 N-m
  • Capacité de couple
    8.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    28.6 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452913690

Aperçu

Description du fabricant
MDCD33-11-8-A PINCE 2 ACCOUPLEMENT À DISQUE