Motion
MOSC41-17-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM

RULAND MANUFACTURING CO
MOSC41-17-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOSC41-17-A - Moyeu de couplage Oldham, style vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 17mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266257
N° MFRMOSC41-17-A SET OLDHAM COUPLING HUB
Prix83.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MOSC41-17-A SET OLDHAM COUPLING HUB

Ruland MOSC41-17-A - Moyeu de couplage Oldham, style vis de fixation avec rainure de clavette, alésage 17mm, rainure de clavette 5mm, diamètre extérieur 41.3mm, L 50.8mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266257
N° MFRMOSC41-17-A SET OLDHAM COUPLING HUB
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
Prix83.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7090 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 148 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MOSC
  • CUP_NON
    63452921184

Aperçu

Description du fabricant
MOSC41-17-A JEU DE MOYEUX D’ACCOUPLEMENT OLDHAM