Motion
PSR8-1/8"-3MM-A
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1250 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06266278
N° MFRPSR8-1/8"-3MM-A
Prix75.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 0.1250 po de diamètre, 0.5000 po de diamètre extérieur, matériau en aluminium
N° D’ARTICLE MI06266278
N° MFRPSR8-1/8"-3MM-A
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
Prix75.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    3 °
  • Alésage - Côté 1
    0.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    3 mm
  • Diamètre à l’alésage
    3 mm
  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3560 po
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.0080 po
  • Taille de la vis
    M2
  • Poids
    0.026 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.025 mm à -0.000 mm | +0.001 po à -0.000 po
  • Matériau de couplage
    Aluminium
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    7075 Aluminium
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Type de vis/matériau
    Vis de fixation à douille
  • Série
    Accouplement de poutre P-Series 4
  • Capacité de couple
    0.67 pi-lb
  • CUP_NON
    63452919803

Aperçu

Description du fabricant
PSR8-1/8"-3MM-A ACCOUPLEMENT DE JEU 4-BEAM