Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Taille de l’alésage0.3130 po
- Diamètre max. du dégagement1.0330 po
- Longueur de l’accouplement1.3750 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Taille de la vis#6-32
- Poids0.185 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0,002 po / +0,0005 po
- MatérielAcier au carbone 1215
- Type de produitRaccords rigides à pince
- Matériau de la visAcier allié avec Nypatch
- SérieCLX
- Capacité de couple40 pi-lb
- CUP_NON63452911236