Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Taille de l’alésage0.3125 po
- Diamètre max. du dégagement0.8460 po
- Diamètre extérieur0.7870 po
- Taille de la visM2x6
- Poids0.024 lb
- Largeur0.2170 po
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Dispositif de verrouillagePince
- Numéro de catalogue du fabricantENCL20-5-SS
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452913778