Motion
ENCL30-6-SS
Ruland ENCL30-6-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 1.181 po, largeur 0.315 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06266393
N° MFRENCL30-6-SS
Prix24.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL30-6-SS - Collier d’arbre, ligne fine, monopièce, alésage 0.3750 po, diamètre extérieur 1.181 po, largeur 0.315 po, acier inoxydable 303 po
N° D’ARTICLE MI06266393
N° MFRENCL30-6-SS
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
Prix24.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Taille de l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.2700 po
  • Diamètre extérieur
    1.1810 po
  • Taille de la vis
    M3x10
  • Poids
    0.089 lb
  • Largeur
    0.3150 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL30-6-SS
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913824

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL30-6-SS