Motion
ENCL45-16-A
Ruland ENCL45-16-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1.772 po, largeur 0.394 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06266400
N° MFRENCL45-16-A
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ENCL45-16-A - Collier d’arbre, ligne mince, monopièce, alésage 1.0000 po, diamètre extérieur 1.772 po, largeur 0.394 po, aluminium 2024
N° D’ARTICLE MI06266400
N° MFRENCL45-16-A
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
Prix16.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Taille de l’alésage
    1 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.8900 po
  • Diamètre extérieur
    1.7720 po
  • Taille de la vis
    M4x12
  • Poids
    0.084 lb
  • Largeur
    0.3940 po

Détails

  • Construction
    Une-pièce - Fractionné
  • Finition
    Lumineux
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENCL45-16-A
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452913851

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER DE SERRAGE MONOBLOC ENCL45-16-A