Motion
MBC19-7-4-A
Ruland MBC19-7-4-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 7mmx4mm, diamètre extérieur 19.1mm, L 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06266433
N° MFRMBC19-7-4-A
Prix214.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MBC19-7-4-A - Raccord de soufflet, style pince, diamètres 7mmx4mm, diamètre extérieur 19.1mm, L 30.2mm, moyeux en aluminium 2024 ou 7075 , soufflets en acier inoxydable 321
N° D’ARTICLE MI06266433
N° MFRMBC19-7-4-A
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
Prix214.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.2760 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5700 po
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    2.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    11.30 N-m
  • Série
    CSM
  • Capacité de couple
    3.33 pi-lb
  • Raideur de torsion
    14 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452921013

Aperçu

Description du fabricant
MBC19-7-4-A RACCORD À SOUFFLET DE BRIDE