Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire3 °
- Alésage - Côté 10.1563 po
- Alésage - Côté 20.1250 po
- Diamètre à l’alésage0.1563 po
- Taille de l’alésage0.1560 po
- Longueur de l’accouplement22.90 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4220 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Désalignement parallèle0.0080 po
- Taille de la visM4
- Poids0.162 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.001 po à -0.000 po | +0.025 mm à -0.000 mm
- Matériau de couplageAcier inoxydable
- MatérielAcier inoxydable 303
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Type de vis/matériauVis de fixation à douille
- SérieAccouplement de poutre P-Series 4
- Capacité de couple1.92 pi-lb
- CUP_NON63452905108