Motion
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC33-13-A

RULAND MANUFACTURING CO
MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC33-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 13mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266612
N° MFRMJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB
Prix52.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Ruland MJC33-13-A - Moyeu de couplage de mâchoire, style pince, alésage 13mm, diamètre extérieur 33.3mm, L 44.5mm, 2024 ou 7075 Aluminium
N° D’ARTICLE MI06266612
N° MFRMJC33-13-A CLAMP JAW COUPLING HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.5900 po
  • Diamètre extérieur
    1.3130 po

Détails

  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Concentrateurs Oldham
  • Série
    MJC
  • CUP_NON
    63452912940

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC33-13-A