Motion
85642163
Meules pour banc et socle Tru-Maxx - Catégorie : très grossière, numéro de grain : 36, diamètre de la meule : 10 po, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06277752
N° MFR85642163
Prix101.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meules pour banc et socle Tru-Maxx - Catégorie : très grossière, numéro de grain : 36, diamètre de la meule : 10 po, couleur grise
N° D’ARTICLE MI06277752
N° MFR85642163

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    10 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Détails supplémentaires
    Semi-frites
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Très grossière
  • Structure céréalière
    5
  • Numéro de grain
    36
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    27A36P5V13
  • Couleur de la roue
    Gris
  • Dureté des roues
    P
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
66253255260 10X1-1/2X1" 36G A/O
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Communément utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à haute température, créant une liaison de verre.