Motion
85642676
Meule à meuler pour banc et socle en carbure de silicium 80 grains; Diam 12 po x trou 1-1/4 po x épaisseur 2 po, 2705 tr/min max., dureté M, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277798
N° MFR85642676
Prix302.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour banc et socle en carbure de silicium 80 grains; Diam 12 po x trou 1-1/4 po x épaisseur 2 po, 2705 tr/min max., dureté M, qualité moyenne, liaison vitrifiée
N° D’ARTICLE MI06277798
N° MFR85642676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix302.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Détails supplémentaires
    Friable
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Couleur
    Vert
  • Grade
    Moyen
  • Structure céréalière
    8
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    2705 tr/min
  • Porosité
    Non poreux
  • Spécification
    GC80M8V51
  • Dureté des roues
    M
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
66253255196 12X2X1-1/4" 80G S/C
  • Plus dur que la céramique, le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression; Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.