Spécifications
Dimensions
- Taille du trou5 po
- Épaisseur globale1.5000 po
- Diamètre de la roue12.0000 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type de cautionnementVitrifié
- Caractéristiques et avantagesRoue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.
- GradeGrossière
- Structure céréalière5,5
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2070 tr/min
- Quantité du colis1
- PorositéNon poreux
- Types de produitsMeule
- Spécification29A46H5V31
- Couleur de la roueRose
- Dureté des rouesH
- Valeur nominale de dureté des rouesDoux
- Type de roueType 1
Aperçu
- Roue droite vitrifiée.|Les liaisons vitrifiées sont fabriquées à partir d’un mélange d’argiles fusionnées à des températures élevées, créant une liaison de verre.