Motion
89677249
Tête Diam de 1-5/8 po x épaisseur de 3/8 po, A36, extrémité de bord conique de roue, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 60 grains, 23,510 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278201
N° MFR89677249
Prix4.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1-5/8 po x épaisseur de 3/8 po, A36, extrémité de bord conique de roue, bleu point monté sur oxyde d’aluminium, qualité moyenne, 60 grains, 23,510 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278201
N° MFR89677249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-5/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    23510
  • Forme de la pointe
    Bord conique de la roue
  • Code de forme de point
    A36

Aperçu

Description du fabricant
66253291527 A36 60G BLEU TRUMAXX A
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.