Motion
89677470
Diam tête de 1-3/8 po x épaisseur de 1-3/8 po, A31, cône inversé à bout coupé, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 27,780 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278224
N° MFR89677470
Prix8.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam tête de 1-3/8 po x épaisseur de 1-3/8 po, A31, cône inversé à bout coupé, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 27,780 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278224
N° MFR89677470

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    1-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    27780
  • Forme de la pointe
    Cône inversé à extrémité coupelle
  • Code de forme de point
    A31

Aperçu

Description du fabricant
66253291550 A31 1/4"SHK 60G ROSE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.