Motion
89677603
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 5/8 po, A22, extrémité sphérique, pointe montée en oxyde d’aluminium de qualité moyenne, grain 60 , 50,930 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278237
N° MFR89677603
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 3/4 po x épaisseur de 5/8 po, A22, extrémité sphérique, pointe montée en oxyde d’aluminium de qualité moyenne, grain 60 , 50,930 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278237
N° MFR89677603

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    50930
  • Forme de la pointe
    Nez sphérique
  • Code de forme de point
    A22

Aperçu

Description du fabricant
66253291634 A22 1/4"SH 28A BRUN MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.