Motion
89678346
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 5/32 po, B47, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 105,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278311
N° MFR89678346
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête Diam de 1/8 po x épaisseur de 5/32 po, B47, extrémité d’arbre, pointe montée sur oxyde d’aluminium rose, qualité moyenne, grain 60 , 105,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06278311
N° MFR89678346
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    5/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    105000
  • Forme de la pointe
    Arbre
  • Code de forme de point
    B47

Aperçu

Description du fabricant
66253291851 B47 1/8"SHK 60G ROSE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.