Motion
89678494
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278326
N° MFR89678494
Prix3.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278326
N° MFR89678494

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    34500
  • Forme de la pointe
    Nez sphérique
  • Code de forme de point
    B90

Aperçu

Description du fabricant
66253291895 B90 1/8"SHK 60G ROSE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.