Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/2 po
- Épaisseur de la tête1/2 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.62420
- Forme de la pointeBalle
- Code de forme de pointB121
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.