Motion
89678742
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278352
N° MFR89678742
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/8 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278352
N° MFR89678742

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    68740
  • Forme de la pointe
    Balle
  • Code de forme de point
    B122

Aperçu

Description du fabricant
66253291649 B122 1/8"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées en forme de boule sont idéales pour une utilisation où les petites meules abrasives ne sont pas en mesure d’atteindre.Utilisées uniquement pour les applications de mélange et de finition sur le cérmaique, les aciers et le métal.