Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Rpm max.36510
- Forme de la pointeCylindre
- Code de forme de pointW219
Aperçu
- Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.