Motion
89680052
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278482
N° MFR89680052
Prix3.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue montée Tru-Maxx – grain 60 , diamètre de tige de 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI06278482
N° MFR89680052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    44470
  • Forme de la pointe
    Cylindre
  • Code de forme de point
    W185

Aperçu

Description du fabricant
66253292107 W185 1/4"SHK 60G ROSE
  • Les pointes caoutchoutées cylindriques sont utilisées pour lisser et polir les zones difficiles à atteindre, y compris les rainures, les coins de balle, les cannelures, les trous et les spirales.