Motion
65219677
1/2-13, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 0.151 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 0.75 po, Force d’extrémité d’entrée 1.75 lb, Force d’extrémité finale 5.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279458
N° MFR65219677
Prix15.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 0.151 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 1/4 po, Longueur de piston 0.75 po, Force d’extrémité d’entrée 1.75 lb, Force d’extrémité finale 5.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279458
N° MFR65219677

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.7500 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.2480 po
  • Longueur du piston
    0.7500 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.7500 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    5.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.75 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    0.1510 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-8SL-PT 1/2-13 5.5LB DEL NS LK
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon