Motion
06693436
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée de bille maximale 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 1.12 lb, force finale de 2.25 lb
N° D’ARTICLE MI06279477
N° MFR06693436
Prix12.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée de bille maximale 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier, bille en acier, force initiale de 1.12 lb, force finale de 2.25 lb
N° D’ARTICLE MI06279477
N° MFR06693436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.00 mm
  • Longueur du corps
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    2.25 lb
  • Force de fin initiale
    1.12 lb
  • Portée maximale de la balle
    1.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSW10-5BLCZ M8X1.25 10N GIBRALTAR ST
  • Les billes en acier sont solides et durables, mais moins résistantes à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.