Motion
06693618
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée maximale de la bille 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 9 lb, force finale de fin de course 13.49 lb
N° D’ARTICLE MI06279495
N° MFR06693618
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8x1.25, 5mm billes Diam, longueur de corps 16mm , portée maximale de la bille 1.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 9 lb, force finale de fin de course 13.49 lb
N° D’ARTICLE MI06279495
N° MFR06693618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    5.00 mm
  • Longueur du corps
    16.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    13.49 lb
  • Force de fin initiale
    9.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    1.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-5BH M8X1.25 60N GIBRALTAR SS
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon