Motion
06693725
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée maximale de la bille 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 6.75 lb, force finale de fin de course 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279506
N° MFR06693725
Prix17.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12x1.75, 8mm billes Diam, longueur de corps 22mm , portée maximale de la bille 2.5mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de fin de course 6.75 lb, force finale de fin de course 12.36 lb
N° D’ARTICLE MI06279506
N° MFR06693725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    8.00 mm
  • Longueur du corps
    22.00 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    12.36 lb
  • Force de fin initiale
    6.75 lb
  • Portée maximale de la balle
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-8B M12X1.75 55N GIBRALTAR SS
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.