Motion
06693774
M6x1.0, 3.5mm billes Diam, longueur de corps 14mm , portée de bille maximale 1mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 2.02 lb, force finale de 2.92 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279511
N° MFR06693774
Prix18.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M6x1.0, 3.5mm billes Diam, longueur de corps 14mm , portée de bille maximale 1mm , piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en acier inoxydable, force initiale de 2.02 lb, force finale de 2.92 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279511
N° MFR06693774

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    3.50 mm
  • Longueur du corps
    14.00 mm
  • Taille du filetage
    M6x1.0

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    2.92 lb
  • Force de fin initiale
    2.02 lb
  • Portée maximale de la balle
    1.00 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-4B-PT M6X1 13N W/LK EL GIBRALTAR
  • Les billes en acier inoxydable sont idéales pour les aliments, les soins médicaux et les industries où une résistance à la contamination est requise. Ils sont également résistants à la rouille et à la corrosion et
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.