Motion
06694574
5/16-18, Diam à billes de 0.156 po, longueur de corps de 0.578 po, portée maximale de la bille de 0.04 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 9 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279590
N° MFR06694574
Prix10.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Diam à billes de 0.156 po, longueur de corps de 0.578 po, portée maximale de la bille de 0.04 po, piston à billes fileté, corps en acier inoxydable, bille en nylon, force initiale de 4 lb, force finale de 9 lb, élément de verrouillage
N° D’ARTICLE MI06279590
N° MFR06694574

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.1560 po
  • Longueur du corps
    0.5780 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau de la bille
    Nylon
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    9.00 lb
  • Force de fin initiale
    4.00 lb
  • Portée maximale de la balle
    0.0400 po

Aperçu

Description du fabricant
SSWN10-5B-PT 5/16-18 9LB W/LK EL
  • Les billes en nylon sont idéales pour les applications où les produits ou composants sont fabriqués principalement ou entièrement en plastique. Elles sont légères, très durables et non marquantes
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.