Motion
06694772
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279610
N° MFR06694772
Prix10.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 3/4 po, Projection de piston 1/8 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.092 po, Longueur de piston 3/4 po, Force d’extrémité d’entrée 1.3 lb, Force d’extrémité finale 2.7 lb
N° D’ARTICLE MI06279610
N° MFR06694772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    3/4 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0920 po
  • Longueur du piston
    3/4 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    3/4 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    2.70 lb
  • Force de fin initiale
    1.30 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-3AP 10-32 2.7LB W/LK EL GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.