Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1 po
- Diamètre maximal du piston0.1180 po
- Longueur du piston1 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/4-20
Details
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale4.00 lb
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston3/16 po
Aperçu
Description du fabricant
SSW10-4A-PT 1/4-20 4LB W/LK EL
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.