Motion
75468249
1-8, Longueur de filetage 2-13/32 po, Projection de piston 1/2 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 1/2 po, Longueur de piston 2-13/32 po, Force d’extrémité d’entrée 16 lb, Force d’extrémité finale 68 lb
N° D’ARTICLE MI06279640
N° MFR75468249
Prix88.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8, Longueur de filetage 2-13/32 po, Projection de piston 1/2 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 1/2 po, Longueur de piston 2-13/32 po, Force d’extrémité d’entrée 16 lb, Force d’extrémité finale 68 lb
N° D’ARTICLE MI06279640
N° MFR75468249

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix88.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    2-13/32 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.4980 po
  • Longueur du piston
    2-13/32 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    2-13/32 po
  • Taille du filetage
    1-8

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    68.00 lb
  • Force de fin initiale
    16.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    1/2 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-14-PT 1-8 68LB W/LK EL GIBRALTAR
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good