Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps17/32 po
- Diamètre maximal du piston0.0450 po
- Longueur du piston17/32 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage17/32 po
- Taille du filetage6-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale4.50 lb
- Force de fin initiale1.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/16 po
Aperçu
Description du fabricant
SW10-1P 6-32 4.5 LB W/LK EL GIBRALTAR
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.