Motion
75468348
8-32, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 3/32 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.07 po, Longueur de piston 5/8 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 7.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279650
N° MFR75468348
Prix10.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8-32, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 3/32 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.07 po, Longueur de piston 5/8 po, Force d’extrémité d’entrée 2.7 lb, Force d’extrémité finale 7.3 lb
N° D’ARTICLE MI06279650
N° MFR75468348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    5/8 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.07 po
  • Longueur du piston
    5/8 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    8-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    7.30 lb
  • Force de fin initiale
    2.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    3/32 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-2P 8-32 7.3LB W/LK EL GIBRALTAR ST
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.