Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.7870 po
- Diamètre maximal du piston0.1060 po
- Longueur du piston0.7870 po
- Type de longueur de pistonStandard
- Longueur du filetage0.7870 po
- Taille du filetageM6x1.0
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale4.50 lb
- Force de fin initiale1.57 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.0980 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.