Motion
75468967
M10 x 1.5, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.157 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279712
N° MFR75468967
Prix12.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M10 x 1.5, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.157 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279712
N° MFR75468967

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.8660 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1570 po
  • Longueur du piston
    0.8660 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    0.8660 po
  • Taille du filetage
    M10x1.5

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    15.74 lb
  • Force de fin initiale
    5.62 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.1180 po

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-5-PT M10X1.5 70N W/LK EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.