Motion
75469023
M8 x 1.25, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.138 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279718
N° MFR75469023
Prix12.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M8 x 1.25, Longueur de filetage 0.866 po, Projection de piston 0.118 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.138 po, Longueur de piston 0.866 po, Force d’extrémité d’entrée 5.62 lb, Force d’extrémité finale 15.74 lb
N° D’ARTICLE MI06279718
N° MFR75469023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.8660 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1380 po
  • Longueur du piston
    0.8660 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    0.8660 po
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    15.74 lb
  • Force de fin initiale
    5.62 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.1180 po

Aperçu

Description du fabricant
MSSW10-5-PT M8X1.25 70N W/LK EL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.