Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.4370 po
- Diamètre maximal du piston0.0700 po
- Longueur du piston0.4370 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.4370 po
- Taille du filetage8-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale4.70 lb
- Force de fin initiale1.50 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston0.0520 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.