Motion
09244732
10-32, Longueur de filetage 0.468 po, Projection de piston 0.065 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.093 po, Longueur de piston 0.468 po, Force d’extrémité d’entrée 1.7 lb, Force d’extrémité finale 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279727
N° MFR09244732
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 0.468 po, Projection de piston 0.065 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.093 po, Longueur de piston 0.468 po, Force d’extrémité d’entrée 1.7 lb, Force d’extrémité finale 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279727
N° MFR09244732

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.4680 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0930 po
  • Longueur du piston
    0.4680 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.4680 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    6.20 lb
  • Force de fin initiale
    1.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.0650 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-3S 10-32 6.25LB ÉTUI GIBRALTAR
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.