Motion
09244880
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 5 lb
N° D’ARTICLE MI06279742
N° MFR09244880
Prix11.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, Longueur de filetage 5/8 po, Projection de piston 0.11 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.186 po, Longueur de piston 0.625 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 5 lb
N° D’ARTICLE MI06279742
N° MFR09244880

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.6250 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1860 po
  • Longueur du piston
    0.6250 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    5.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Acier
  • Projection du piston
    0.1100 po

Aperçu

Description du fabricant
SW10-6SL-PT 3/8-16 5LB W/LK EL
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.