Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.7500 po
- Diamètre maximal du piston0.2480 po
- Longueur du piston0.7500 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale5.50 lb
- Force de fin initiale1.75 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston0.1510 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.