Motion
73260176
10-32, Longueur de filetage 0.468 po, Projection de piston 0.065 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.093 po, Longueur de piston 0.468 po, Force d’extrémité d’entrée 1.7 lb, Force d’extrémité finale 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279759
N° MFR73260176
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
10-32, Longueur de filetage 0.468 po, Projection de piston 0.065 po, Plongeur à ressort fileté en acier inoxydable - Diam à piston maximum 0.093 po, Longueur de piston 0.468 po, Force d’extrémité d’entrée 1.7 lb, Force d’extrémité finale 6.2 lb
N° D’ARTICLE MI06279759
N° MFR73260176
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    0.4680 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.0930 po
  • Longueur du piston
    0.4680 po
  • Type de longueur de piston
    Courte
  • Longueur du filetage
    0.4680 po
  • Taille du filetage
    10-32

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Force finale
    6.20 lb
  • Force de fin initiale
    1.70 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Acier inoxydable
  • Projection du piston
    0.0650 po

Aperçu

Description du fabricant
SSW10-3S 10-32 6.25LB BOUGIE GIBRALTAR SS
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.