Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps0.5310 po
- Diamètre maximal du piston0.1190 po
- Longueur du piston0.5310 po
- Type de longueur de pistonCourte
- Longueur du filetage0.5310 po
- Taille du filetage1/4-20
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Force finale3.50 lb
- Force de fin initiale1.00 lb
- Élément de verrouillageOui
- Matériau du nezAcier inoxydable
- Projection du piston0.0780 po
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.