Motion
03313467
M4 x 0.7, Longueur de filetage 13mm , Projection 2.5mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 1.78mm , Force d’extrémité d’entrée 0.23 kg, Force d’extrémité finale 1.81 kg
N° D’ARTICLE MI06279796
N° MFR03313467
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4 x 0.7, Longueur de filetage 13mm , Projection 2.5mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 1.78mm , Force d’extrémité d’entrée 0.23 kg, Force d’extrémité finale 1.81 kg
N° D’ARTICLE MI06279796
N° MFR03313467
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    1.78 mm
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    13.00 mm
  • Taille du filetage
    M4x0.7

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    1.81 kg
  • Force de fin initiale
    0.23 kg
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    2.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSWN10-2FSP M4X0.7 1.81KG DEL BUSE
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.