Motion
03313582
M12 x 1.75, Longueur de filetage 20.5mm , Projection 6.5mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 6.3mm , Force d’extrémité d’entrée 0.77 kg, Force d’extrémité finale 3.86 kg
N° D’ARTICLE MI06279808
N° MFR03313582
Prix12.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M12 x 1.75, Longueur de filetage 20.5mm , Projection 6.5mm piston, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston max. 6.3mm , Force d’extrémité d’entrée 0.77 kg, Force d’extrémité finale 3.86 kg
N° D’ARTICLE MI06279808
N° MFR03313582

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du piston
    6.30 mm
  • Type de longueur de piston
    Short
  • Longueur du filetage
    20.50 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    3.86 kg
  • Force de fin initiale
    0.77 kg
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Delrin
  • Projection du piston
    6.50 mm

Aperçu

Description du fabricant
MSWN10-8FSL-PT M12X1.75 3.86KG DELTIP
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.