Motion
04300034
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam de piston maximum 0.116 - 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279822
N° MFR04300034
Prix12.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-28, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam de piston maximum 0.116 - 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1 lb, Force d’extrémité finale 4 lb
N° D’ARTICLE MI06279822
N° MFR04300034

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Diamètre minimum du piston
    0.1160 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-28

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    1.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-4Y-PT 1/4-284LB W/LK EL GIBRALTAR
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.