Motion
04300083
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279827
N° MFR04300083
Prix11.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.135 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 1.5 lb, Force d’extrémité finale 4.5 lb
N° D’ARTICLE MI06279827
N° MFR04300083

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.135 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    4.50 lb
  • Force de fin initiale
    1.50 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériau du nez
    Nylon
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SWN10-5A-PT 5/16-18 4.5LB W/LK EL
  • Le nylon est un matériau léger et non conducteur qui résiste aux chocs, à l’usure et à l’abrasion
  • Il est idéal pour les applications électriques ou lorsque la corrosion est une préoccupation
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.