Motion
04454336
1/4-20, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.116 - 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 13 lb
N° D’ARTICLE MI06279848
N° MFR04454336
Prix11.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, Longueur de filetage 1 po, Projection de piston 3/16 po, Plongeur à ressort fileté en acier - Diam à piston maximum 0.116 - 0.118 po, Longueur de piston 1 po, Force d’extrémité d’entrée 3 lb, Force d’extrémité finale 13 lb
N° D’ARTICLE MI06279848
N° MFR04454336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1 po
  • Diamètre maximal du piston
    0.1180 po
  • Diamètre minimum du piston
    0.1160 po
  • Longueur du piston
    1 po
  • Type de longueur de piston
    Standard
  • Longueur du filetage
    1 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Force finale
    13.00 lb
  • Force de fin initiale
    3.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Non
  • Matériau du nez
    Phénolique
  • Projection du piston
    3/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SWPN-4 1/4-20 13LB NEZ DE PHÈNE GIBRALTAR
  • Delrin® est une résine thermoplastique qui combine les propriétés du métal et du plastique
  • Il offre résistance, dureté, stabilité dimensionnelle, résistance au carburant et à l’abrasion, ainsi qu’une faible friction
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.