Motion
64499874
3/8-16, longueur de filetage de 1.2 po, diam. plongeur de 0.233 po, projection plongeur de 3/8 po, entrée de 2 lb à force finale de 4 lb, piston d’anneau de traction verrouillable en acier, lentille sous la tête de 1.2 po, lentille de corps de 1.68 po, diam. anneau de 0.98 po, lentille de plongeur de 1.68 po, hauteur de tête de 0.48 po, élément verrouillable
N° D’ARTICLE MI06280016
N° MFR64499874
Prix33.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16, longueur de filetage de 1.2 po, diam. plongeur de 0.233 po, projection plongeur de 3/8 po, entrée de 2 lb à force finale de 4 lb, piston d’anneau de traction verrouillable en acier, lentille sous la tête de 1.2 po, lentille de corps de 1.68 po, diam. anneau de 0.98 po, lentille de plongeur de 1.68 po, hauteur de tête de 0.48 po, élément verrouillable
N° D’ARTICLE MI06280016
N° MFR64499874

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    1.6800 po
  • Hauteur de la tête
    0.4800 po
  • Longueur sous la tête
    1.2000 po
  • Diamètre du piston
    0.2330 po
  • Longueur du piston
    1.6800 po
  • Diamètre de la bague
    0.9800 po
  • Longueur du filetage
    1.2000 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Force finale
    4.00 lb
  • Force de fin initiale
    2.00 lb
  • Élément de verrouillage
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Projection du piston
    0.3750 po
  • Type de piston
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
STPR38-PT 3/8-16 4LB W/LK EL ST LCK