Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps1.0000 po
- Hauteur de la tête0.3100 po
- Taille hexagonale0.6200 po
- Longueur sous la tête0.6900 po
- Diamètre du piston0.3800 po
- Longueur du piston1.3100 po
- Diamètre de la bague1.0000 po
- Longueur du filetage0.5600 po
- Taille du filetage5/8-11
Détails
- Force finale5.00 lb
- Force de fin initiale1.25 lb
- Élément de verrouillageOui
- MatérielAcier
- Projection du piston0.4400 po
- Type de pistonNon verrouillable