Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du piston0.0460 po
- Type de longueur de pistonShort
- Longueur du filetage3/8 po
- Taille du filetage6-32
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Force finale1.50 lb
- Force de fin initiale0.50 lb
- Élément de verrouillageNon
- Matériau du nezAcier
- Projection du piston1/16 po
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.